SIDE SPA - SDE26401 BINARIO 230V INCASSO L.4000MM BI 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 380...380 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 4000 mm
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8017522022191
Codice prodotto
SDE26401
Cod. produttore
26401
Produttore
SDE
Tensione nominale:
380...380 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
4000 mm
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Larghezza:
59 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Altezza/profondità di installazione:
44 mm