AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDE148-Q CASSAFORMA PER SOLETTE

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Diametro max. della lampada - 100 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 139 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532367152

Codice prodotto

SDE148-Q

Cod. produttore

148-Q

Produttore

SDE

Applicazione:

Altri

Diametro max. della lampada:

100 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

139 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Destinazione d'uso: Interni. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Colore: Alluminio anodizzato. Filo incandescente: 850 °CNote: Contenitore in alluminio da inglobare alle solette in calcestruzzo per faretti ad incasso a bassa tensione. Possibilita di inserire traformatore elettromeccanico pot.50W all'interno del contenitore. Foro per incasso diam. 70 mm.