AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICON SRL - SINITY3-EX030B ITYS 2-3KVA EBM 2 STR 72V

copiacopia
SICON SRL - SINITY3-EX030B ITYS 2-3KVA EBM 2 STR 72V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027122746090

Codice prodotto

SINITY3-EX030B

Cod. produttore

ITY3-EX030B

Produttore

SIN

Le batterie VRLA (batterie ermetiche al piombo) sono batterie al piombocon un contenitore sigillato con valvola di sicurezza per scaricare il gas ineccesso nell'eventualità di sovrappressione interna.Sono state sviluppate allo scopo di limitare l'emissione di idrogenonell'atmosfera e per evitare l'uso di un elettrolita liquido. L'elettrolitaliquido viene sostituito da un elettrolita in gel (tecnologia GEL) oassorbito all'interno dei separatori (tecnologia AGM) per evitare perdite diacido.Le batterie ermetiche non consentono di aggiungere acqua all'elettrolita,di conseguenza l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'elettrolita,dovuta per esempio a temperature ambiente elevate o al riscaldamentointerno a seguito dei cicli di carica/scarica, ne riduce la durata di vita.