SICON SRL - SIN2MBF44-040L4P-K MAS BAT-LL-2X44X40AH-4P-CB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027122556927
Codice prodotto
SIN2MBF44-040L4P-K
Cod. produttore
2MBF44-040L4P-K
Produttore
SIN
Le batterie VRLA (batterie ermetiche al piombo) sono batterie al piombo con un contenitore sigillato con valvola di sicurezza per scaricare il gas in eccesso nell'eventualità di sovrappressione interna.Sono state sviluppate allo scopo di limitare l'emissione di idrogeno nell'atmosfera e per evitare l'uso di un elettrolita liquido. L'elettrolita liquido viene sostituito da un elettrolita in gel (tecnologia GEL) o assorbito all'interno dei separatori (tecnologia AGM) per evitare perdite di acido.Le batterie ermetiche non consentono di aggiungere acqua all'elettrolita, di conseguenza l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'elettrolita, dovuta per esempio a temperature ambiente elevate o al riscaldamento interno a seguito dei cicli di carica/scarica, neriduce la durata di vita.