AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN91303057 LED LE475BP 4.8W PANE E DOLCI - 91303057

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN91303057 LED LE475BP 4.8W PANE E DOLCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 320 lm

  • Lunghezza - 475 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079329767

Codice prodotto

TDN91303057

Cod. produttore

91303057

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

320 lm

Lunghezza:

475 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

18 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

15 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LT food line LED LE475BP 4.8W. Colore: Pane e dolci. L x B x H (mm): 475 x 18 x 15. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80; Fascio: 90°. Temperatura ambiente: da -30°C a +30°C. Vita media: 30.000 ore @ LMF 1. Dimmerabile3. Possibile messa in emergenza.