AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89603177 RLE 4X16 4000LM 865 MP ADV2 OTD - 89603177

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN89603177 RLE 4X16 4000LM 865 MP ADV2 OTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco freddo > 5300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210667577

Codice prodotto

TDN89603177

Cod. produttore

89603177

Produttore

SOL

Tipo di tensione:

AC / DC

Temperatura del colore:

6500 K

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Tensione di esercizio:

220...240 V

Forma:

Rettangolare

Tensione della lampada:

410...570 V

Collegamento:

Morsetto a vite

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

6.5 mm

Corrente d’esercizio:

500...800 mA

Grado di protezione (IP):

IP00

Altezza:

1.5 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

80000 h

Moduli RLE advanced. 120°. 6500 K. 190 lm/W. 4x16W. 4000 lm.