AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89600999 LED LE1000 6P130-2 WW 24V 30G

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN89600999 LED LE1000 6P130-2 WW 24V 30G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 486 lm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

9006210339290

Codice prodotto

TDN89600999

Cod. produttore

89600999

Produttore

SOL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

486 lm

Lunghezza:

1000 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

20 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

23 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LED LE1000 6P 130-2 WW 24V 30° - Soluzione completa con cavo di alimentazione, profilo in alluminio e lente. Ideale per l’illuminazione di mensole, ripiani, vetrine o velette in cartongesso. Consumo: 18 Watt a metro; Fascio: 30°; Bianco caldo (WW): 3.000°K; Temperatura ambiente: -30°C a +30°C; Assenza raggi UV; Durata di vita media: 35.000 ore; Indice di resa cromatica CRI: 80. 1000x20x23mm.