AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001994 QLE G3+ 270X270MM 1250LM 830 ADV - 28001994

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 27.4...27.4 W

  • Flusso luminoso - 1250...1250 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210634012

Codice prodotto

TDN28001994

Cod. produttore

28001994

Produttore

SOL

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

27.4...27.4 W

Flusso luminoso:

1250...1250 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione di esercizio:

220...240 V

Forma:

Quadrato

Tensione della lampada:

500...500 V

Collegamento:

Morsetto a vite

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Larghezza:

270 mm

Corrente d’esercizio:

250...1980 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

5.5 mm

Lunghezza:

270 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

Durata media nominale:

50000 h

Ideale per apparecchi lineari ed estensivi. Flusso luminoso 1.000 – 5.250 lm. Sistema LED di notevole efficienza, fino a 162 lm/W, composto da modulo quadrato LED e LED Driver dimmerabile LCA 50 W 100 – 400 mA lp PRE. 27,4W. 3000K. 1250 lm