AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001953 SLA DC G2 50MM 1200LM 930 36D SNC - 28001953

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 12.2...12.2 W

  • Flusso luminoso - 1200...1200 lm

  • Forma - Tondo

  • Tensione della lampada - 60...60 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210631516

Codice prodotto

TDN28001953

Cod. produttore

28001953

Produttore

SOL

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

12.2...12.2 W

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Forma:

Tondo

Tensione della lampada:

60...60 V

Collegamento:

Altri

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Diametro:

49.6 mm

Corrente d’esercizio:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

2300 cd

Lunghezza:

70 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 930 36D SNC - Compatibile con quasi tutti i corpi illuminanti alogeni MR16 / GU10. Sostituzione di lampade alogene 50 W MR16 o 20 W HID. Modulo con dissipatore e ottica. Libera scelta di driver LED dimmerabili e non. Cavi precablati per semplificare l'installazione. Vistosa ottica lenticolare sfaccettata. Efficienza sistema fino a 104 lm/W. CRI elevato, tipicamente Ra = 92. Temperature colore 3.000 K. Alta stabilità di colore (MacAdam 3).Angolo di emissione: downlight (36°). Lungadurata: L70B50 >50.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.