AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001935 SLA AC PC G2 50MM 700LM 927 36D SNC - 28001935

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 710...710 lm

  • Forma - Tondo

  • Tensione della lampada - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210630854

Codice prodotto

TDN28001935

Cod. produttore

28001935

Produttore

SOL

Temperatura del colore:

2700 K

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

710...710 lm

Forma:

Tondo

Tensione della lampada:

220...240 V

Collegamento:

Altri

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Diametro:

49.6 mm

Corrente d’esercizio:

45...45 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

1420 cd

Lunghezza:

75.5 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 36D SNC - Compatibile con quasi tutti i corpi illuminanti alogeni MR16 / GU10. 10 W LED equivalente a 50 W MR16 alogena con flusso luminoso maggiore. Soluzione perfetta per progetti di sostituzione di MR16 / GU10. Modulo con elettronica, dissipatore e ottica. Compatibile con dimmer a taglio fasico anticipato/ritardato. Range dimming 0,1 - 100 % (in funzione del dimmer). Vistosa ottica lenticolare sfaccettata. Efficienza sistema fino a 85 lm/W. CRI elevato, tipicamente Ra = 92.Temperature colore 2.700 K. Alta stabilità di colore (MacAdam 3). Angolo di emissione: downlight (36°). Lunga durata: L70B50 >50.000 h a tp = 75 °C. 5 anni di garanzia. IP20.