AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL7004141 SIRIOLED PANEL R 60X120 842 - 7004141

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7004141 SIRIOLED PANEL R 60X120 842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4200...4200 K

  • Grado di protezione (IP) - IP52

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7200 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990412

Codice prodotto

SOL7004141

Cod. produttore

7004141

Produttore

SOL

Temperatura di colore:

4200...4200 K

Grado di protezione (IP):

IP52

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7200 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1195 mm

Larghezza:

595 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

14 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SIRIOled panel R 60x120 90W 7200Lm 842 4200k bianco neutro. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 46 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore @ LMF.. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza.