AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL7003195 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 22W 4000K 150

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7003195 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 22W 4000K 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2450...2450 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990658

Codice prodotto

SOL7003195

Cod. produttore

7003195

Produttore

SOL

Base:

G13

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2450...2450 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1500 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

SIRIOled Tube Retrofit 22 -58W 840 2450Lm 4000K bianco neutro. Alimentazione: 230 V ac/dc. Indice di resa cromatica: CRI>85. Fascio: 120°. Temperatura ambiente: da -20°C a +40°C. Vita lampada: 50.000 ore @ LMF. Possibile messa in emergenza.