AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL5605942 SIRIOTAPE 14W/M IP65 840 24V - 5605942

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117435

Codice prodotto

SOL5605942

Cod. produttore

5605942

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

4 mm

SIRIOtape Bobina di striscia a LED ad alto flusso luminoso da 5m. Alimentazione 24VDC. Consumo 14.4W/m. Fascio d'apertura 120°. Temperatura ambiente -20° a +35°C. Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80. Assenza raggi UV. Lumen / mt 1080. Colore della luce4000°K.