SICOM - SOL5601993067 SIRIOTAPE 19W/M 930 24V SB IP67 - 5601993067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1200 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050038302180
Codice prodotto
SOL5601993067
Cod. produttore
5601993067
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
1200 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
5000 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
240
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3.5 mm
Con terminale:
no