AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL5601984020 SIRIOTAPE 19W/M 840 24V SB - 5601984020

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5601984020 SIRIOTAPE 19W/M 840 24V SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1570 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904993482

Codice prodotto

SOL5601984020

Cod. produttore

5601984020

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1570 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19 W

Modello:

Striscia

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

240

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

SIRIOtape 19Wm 1570lm/m 840 24V IP20 - LED 2835.