AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL5104212 SIRIO AR111 10W G53 40G NW - BIANCO NEUT

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5104212 SIRIO AR111 10W G53 40G NW - BIANCO NEUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G53

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 4200...4200 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033564111341

Codice prodotto

SOL5104212

Cod. produttore

5104212

Produttore

SOL

Base:

G53

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

4200...4200 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

111 mm

Lampada LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5104212 - SIRIO AR111 10W G53 40G NW - BIANCO NEUT