SICOM - SOL5102312 SIRIO AR111 10W G53 25G WW - BIANCO CALD - 5102312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 430...430 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirio AR111
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033564111310
Codice prodotto
SOL5102312
Cod. produttore
5102312
Produttore
SOL
Base:
G53
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
430...430 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
111 mm