AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL5004870 SICOM MICRO 2M+COVER SILICONE 2X1M - 5004870

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904994526

Codice prodotto

SOL5004870

Cod. produttore

5004870

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

SIRIOprofile Micro + copertura in silicone opaca - SIRIO PROFILE MICRO (6x14 mm) è un profilo dalle dimensioni estremamente ridotte, il più piccolo dei profili lineari. il materiale usato per il diffusore è un silicone resistente agli UV che permette di creare una luminosità diffusa e morbidamente omogenea, mentre nasconde i punti del LED. Il profilo è indicato per la luce indiretta con strip LED di 5 mm di larghezza. Il profilo, grazie alle sue piccole dimensioni può essere incassato nel pavimento (calpestabile) nelle pareti, nei soffitti, nei mobilida cucina e anche nei tavoli. Con un completo incapsulamento IP67 la lampada può sopportare l’ambiente esterno e l’umidità e quindi aumentare le sue già innumerovoli applicazioni in docce, bagni, piscine, vialetti esterni, terrazza solarium, ecc. Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità direalizzare un corpo illuminante d’arredo. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in silicone opaco applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. La speciale cover siliconica permette una luminosità diffusa ed omogena, priva di punti LED visibili. Dimensione: 2000x6x14mm.