AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL5003515 SICOM WALL+COVER BIANCA - 5003515

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904993819

Codice prodotto

SOL5003515

Cod. produttore

5003515

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

SIRIOprofile Wall + copertura bianca - SIRIO profile WALL è un profilo per illuminazione asimmetrica, progettato per incasso in pareti con luce diretta al pavimento. Ideale come soluzione nelle zone di passaggio, come corridoi di alberghi, musei e centricommerciali. Il profilo può essere installato sia all’interno con protezione IP20 che all’esterno con strisce LED con protezione IP67. Questo profilo è specifico per strisce LED fino a 12 mm di ampiezza. Questo profilo si integra perfettamente con qualsiasi arredamento e contribuisce a creare un ambiente contemporaneo ed elegante. Sono disponibili diversi accessori che contribuiscono ad una finitura professionale del profilo. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato bianca di alta qualità, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x26,2x70mm.