SICOM - SOL5002837 SICOM E35+COVER PR.BIANCA - 5002837

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904993765
Codice prodotto
SOL5002837
Cod. produttore
5002837
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile E35 + copertura prismatica bianca - SIRIO profile E35 è stato studiato per essere estremamente versatile può essere usato come corpo illuminante indipendente per l’illuminazione principale di alberghi, biblioteche, showroom, musei e stand fieristici. Può essere applicato in sospensione dal soffitto sopra i tavoli da lavoro in ufficio, in grandi ambienti open space o piccole sale. Questo profilo si completa con i diversi accessori di cui è provvisto, tutti in alluminio per una finitura più professionale e moderna, come ad esempio i connettori lineari in alluminio, connettori a 90° gradi in alluminio, testate di chiusura e una grande varietà di cover.Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di realizzare un corpo illuminante d’arredo. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato prismatica bianca applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x35x35mm.