AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL5002700 SICOM E15+COVER BIANCA - 5002700

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033564116513

Codice prodotto

SOL5002700

Cod. produttore

5002700

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Diffusore rimovibile con un click. Possibilità di nascondere i punti LED con cover bianca. Diffusore calpestabile e resistente ai raggi U. Disponibile con diffusore Bianco. Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza 2m. Protegge fisicamente e termicamente i LED. Disponibili le nuove versioni con lente da 30° e 60°. Adatto all’utilizzo con Strip LED bassa/alta potenza. Aplicazioni: Incasso su mobili (cucina/ufficio). Illuminazione d’interni (scale/pavimenti). Illuminazione scaffali. Corpo illuminante indipendente.