SICK - SIK6058153 CM30-16BPP-EC1 - 6058153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8001024084061
Codice prodotto
SIK6058153
Cod. produttore
6058153
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
30 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
50 Hz


