AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6058145 CM18-08BPP-EC1

SICK
copiacopia
SICK - SIK6058145 CM18-08BPP-EC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072849132

Codice prodotto

SIK6058145

Cod. produttore

6058145

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

18 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

50 Hz