AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6053546 UM12-1192211 ULTRASONIC SENSOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK6053546 UM12-1192211 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Temperatura ambiente - -25...-25 °C

  • Altezza del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000308760

Codice prodotto

SIK6053546

Cod. produttore

6053546

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

12 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Altezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

55.1 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Precisione di ripetibilità relativa:

0.15 %

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di tensione:

DC