AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6049509 UC4-13341S01 ULTRASONIC SENSOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK6049509 UC4-13341S01 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Larghezza del sensore - 16 mm

  • Temperatura ambiente - -25...-25 °C

  • Altezza del sensore - 40.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079213929

Codice prodotto

SIK6049509

Cod. produttore

6049509

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

16 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Altezza del sensore:

40.1 mm

Lunghezza del sensore:

16.7 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente max. di uscita:

200 mA

Tensione di alimentazione:

15...15 V

Precisione di ripetibilità relativa:

0.15 %

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Tipo di tensione:

DC