AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6048669 TBS-1BSG10506NM

SICK
copiacopia
SICK - SIK6048669 TBS-1BSG10506NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079063494

Codice prodotto

SIK6048669

Cod. produttore

6048669

Produttore

SIK

TBS-1BSG10506NM. SENSORI DI TEMPERATURA. Campo di misura –20 °C ... +80 °C. Elemento di misura Pt1000, 2 conduttori, Classe A secondo IEC 60751. Segnali d'uscita 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA. Uscita di commutazione Transistor. Tensione di commutazione Tensione di alimentazione [V DC] - 1 V DC. Massima corrente di commutazione ≤ 250 mA. Ritardo nella commutazione 0 s ... 50 s, programmabile. Precisione d'impostazione delle uscite di commutazione +0,1 °C. Uscita di commutazione TransistorNumero 2. Tensione di commutazione Tensione di alimentazione [V DC] - 1 V DC. Massima corrente di commutazione ≤ 250 mARitardo nella commutazione 0 s ... 50 s, programmabile