SICK - SIK6048393 UM18-211126112 ULTRASONIC SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274763
Codice prodotto
SIK6048393
Cod. produttore
6048393
Produttore
SIK
UM18-211126112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Campo di rilevamento (tipico) Vedere diagrammi. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Peso 25 g. Uscita di emissione Angolato