SICK - SIK6044996 FFUS25-1N1IO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768351828
Codice prodotto
SIK6044996
Cod. produttore
6044996
Produttore
SIK
FFUS25-1N1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 25. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °CPressione di processo Max. 10 bar. Flusso minimo ≥ 5 l/min. Flusso massimo ≤ 240 l/min. Tratto in entrata 40 cm. Tratto in uscita20 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 2 % (del valore finale). Riproducibilità ≤ 0,5 %Risoluzione 0,03 l/min