SICK - SIK6041695 UP56-214112 ULTRASONIC SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077087720
Codice prodotto
SIK6041695
Cod. produttore
6041695
Produttore
SIK
UP56-214112. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 350 mm ... 3.400 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 350 mm ... 8.000 mm. Tempo di risposta ≤ 240 ms. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Segnale d'uscita 2 x PNPIsteresi 50 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V. Ritardo disponibilità ≤ 300 ms