AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6039867 PFT-SRBX25SG1SSAALSSZ

SICK
copiacopia
SICK - SIK6039867 PFT-SRBX25SG1SSAALSSZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768008616

Codice prodotto

SIK6039867

Cod. produttore

6039867

Produttore

SIK

PFT-SRBX25SG1SSAALSSZ. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Fluido, gassoso. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 0,25 bar. Temperatura di processo –30 °C ... +100 °C. Segnale d'uscita 4 mA ... 20 mA, 2 conduttori