AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6038658 PBT-RB400SG1SSNVMC0Z

SICK
copiacopia
SICK - SIK6038658 PBT-RB400SG1SSNVMC0Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079767835

Codice prodotto

SIK6038658

Cod. produttore

6038658

Produttore

SIK

PBT-RB400SG1SSNVMC0Z. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Fluido, gassoso. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 400 bar. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °C. Segnale d'uscita 0 V ... 10 V, 3 conduttori