AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6034248 MOC3SA-BAB44D31

SICK
copiacopia
SICK - SIK6034248 MOC3SA-BAB44D31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 4

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 30...30 V

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate - 4

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075511012

Codice prodotto

SIK6034248

Cod. produttore

6034248

Produttore

SIK

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

4

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

30...30 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

4

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

4

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

4

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Profondità:

121 mm