SICK - SIK6029305 SBO-02G12-SM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 60 V
Temperatura di esercizio - 90...90 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449073795926
Codice prodotto
SIK6029305
Cod. produttore
6029305
Produttore
SIK
Tensione nominale:
60 V
Temperatura di esercizio:
90...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
SBO-02G12-SM. ACCESSORI. Famiglia di accessori Distributore a T. Materiale della custodia TPU. Colore housing BluMateriale, dado zigrinato Ottone, nichelato. Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 4 A. Indicazione Connettore maschio M12, 5 poli, dritto, codifica A su 2 x connettore femmina M12, 5 poli, dritto, codifica ATemperatura di esercizio –30 °C ... +90 °C