AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020479 CQ35-25NPP-KC1

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020479 CQ35-25NPP-KC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073196815

Codice prodotto

SIK6020479

Cod. produttore

6020479

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

35 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Altezza del sensore:

69.5 mm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Frequenza di commutazione:

50 Hz