SICK - SIK6009503 WLL260-R240 - 6009503
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Frequenza di commutazione - 25 Hz
Larghezza dell'amplificatore - 25 mm
Altezza dell'amplificatore - 77.8 mm
Lunghezza dell'amplificatore - 63 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021361240
Codice prodotto
SIK6009503
Cod. produttore
6009503
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP66
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Larghezza dell'amplificatore:
25 mm
Altezza dell'amplificatore:
77.8 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
63 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica


