AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK5339609 STR1-XXA T-JUNCTION

SICK
copiacopia
SICK - SIK5339609 STR1-XXA T-JUNCTION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 30 V

  • Temperatura di esercizio - 90...90 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001246580

Codice prodotto

SIK5339609

Cod. produttore

5339609

Produttore

SIK

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

30 V

Temperatura di esercizio:

90...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP68