AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK2076832 SYSTEM PLUG SP1, M12-5 W/O EXTENSION

SICK
copiacopia
SICK - SIK2076832 SYSTEM PLUG SP1, M12-5 W/O EXTENSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle - no

  • Risoluzione ridotta - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079972574

Codice prodotto

SIK2076832

Cod. produttore

2076832

Produttore

SIK

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Risoluzione ridotta:

no

Con blocco di ravvio:

no