AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1220161 C4P-EA19531D00

SICK
copiacopia
SICK - SIK1220161 C4P-EA19531D00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079972758

Codice prodotto

SIK1220161

Cod. produttore

1220161

Produttore

SIK

Possibilità di collegamento in cascata:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Risoluzione ridotta:

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio: