AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1219524 C2C-EB13530A10000

SICK
copiacopia
SICK - SIK1219524 C2C-EB13530A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto - 24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073728047

Codice prodotto

SIK1219524

Cod. produttore

1219524

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V