AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1209197 SPL-S280PPS2W04

SICK
copiacopia
SICK - SIK1209197 SPL-S280PPS2W04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 12.4 mm

  • Altezza del campo protetto - 352.4 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070909197

Codice prodotto

SIK1209197

Cod. produttore

1209197

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

12.4 mm

Altezza del campo protetto:

352.4 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Altezza del sensore:

352.4 mm

Larghezza del sensore:

36.5 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

19 ms