AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1201036 M40S-66A303AA0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1201036 M40S-66A303AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del campo protetto - 55.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Altezza del sensore - 55.5 mm

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077814524

Codice prodotto

SIK1201036

Cod. produttore

1201036

Produttore

SIK

Altezza del campo protetto:

55.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del sensore:

55.5 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

52 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio:

M40S-66A303AA0. M4000 Advanced Curtain. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Emettitore. Altezza del campo protetto 1.200 mm. Sincronizzazione ottica. Stato sicuro in caso di anomalie Almeno un OSSD si trova nello stato OFF.