AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1085346 RLY3-HAND100

SICK
copiacopia
SICK - SIK1085346 RLY3-HAND100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 30...30 V

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 124.6 mm

  • Profondità - 85.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000423111

Codice prodotto

SIK1085346

Cod. produttore

1085346

Produttore

SIK

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

30...30 V

Larghezza:

18 mm

Altezza:

124.6 mm

Profondità:

85.5 mm