AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1070988 HSE18-B1G2AA - 1070988

SICK
copiacopia
SICK - SIK1070988 HSE18-B1G2AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 20000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 25000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000808130

Codice prodotto

SIK1070988

Cod. produttore

1070988

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

20000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

25000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

16.2 mm

Altezza del sensore:

45.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

631 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)