AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1070857 RZT7-03ZUS-KR0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1070857 RZT7-03ZUS-KR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000402758

Codice prodotto

SIK1070857

Cod. produttore

1070857

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65