AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1070464 MZT8-2V8-N-KWDS03

SICK
copiacopia
SICK - SIK1070464 MZT8-2V8-N-KWDS03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024131567

Codice prodotto

SIK1070464

Cod. produttore

1070464

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67