AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062992 PAC50-DCD

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062992 PAC50-DCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325968

Codice prodotto

SIK1062992

Cod. produttore

1062992

Produttore

SIK

PAC50-DCD. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 10 bar. Segnale d'uscita IO-Link/PNP + PNP/NPN/Push-Pull. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼