AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060544 DBS36E-S3EK01000 - 1060544

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060544 DBS36E-S3EK01000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1000

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079008853

Codice prodotto

SIK1060544

Cod. produttore

1060544

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1000

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1000...1000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DBS36E-S3EK01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.000. Modello meccanico Albero pieno, flangia autoserranteDiametro dell'albero 6 mm x 12 mm. Peso 150 g (con cavo di collegamento). Materiale, albero Acciaio inox