AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060129 MZC1-2V2PS-KRD

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060129 MZC1-2V2PS-KRD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274176

Codice prodotto

SIK1060129

Cod. produttore

1060129

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

MZC1-2V2PS-KRD. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNPFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, con raccordo zigrinato, 0,5 m