AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059505 RE21-SAC

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059505 RE21-SAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 6 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079156905

Codice prodotto

SIK1059505

Cod. produttore

1059505

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

6 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

31 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

6 mm

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

RE21-SAC. INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO. Parte di sistema Sensore e attuatore. Principio del sensore Magnetico. Numero di contatti normalmente aperti 1. Numero N/C 1. Numero di contatti segnale 0. Distanza di accensione protetta Sao 6 mm. Distanza di spegnimento protetta Sao 31 mm. Superfici sensore attive 1. Direzioni della forza agente 5. Tipo di uscita Contatti reed. Tensione di commutazione ≤ 30 V DC. Corrente di commutazione ≤ 400 mA. Dimensioni (L x H x P) 25 mm x 88 mm x 13 mm