AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059503 RE13-SAC

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059503 RE13-SAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 7 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078626782

Codice prodotto

SIK1059503

Cod. produttore

1059503

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

7 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

36 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

20 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

7 mm

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C